※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
ミラクルラッシュボールエンドミル(SRF型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36854194
品番
SRFH12S12LW
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
70
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
トラスコ品番
686-4856
材質
超硬
刃長(mm)
70
刃径(Φmm)
12
ボール半径R(mm)
6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
ミラクルラッシュミルボール SRF ミラクルラッシュミルラジアス SUF
参考になった