※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
ミラクルラッシュボールエンドミル(SRF型)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
6
刃長(mm)
50
注文コード
36854203
品番
SRFH12S12MW
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥56,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
この商品は
ボール半径R・刃長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
50
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
トラスコ品番
686-4864
材質
超硬
刃長(mm)
50
刃径(Φmm)
12
ボール半径R(mm)
6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
ミラクルラッシュミルボール SRF ミラクルラッシュミルラジアス SUF
参考になった