曜日別特売
RBH2060N ステッキーツイン 三菱マテリアル 36856145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステッキーツイン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
トラスコ品番675-3132
内容量1本注文コード36856145品番RBH2060N
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
トラスコ品番675-3132締付トルク(N・m)2本体径(mm)15接続口径(Φmm)(ワーク側)6機械側接続径(mm)20機能長さ(mm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする