※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ステッキーツイン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
トラスコ品番
675-3256
675-3094
675-3108
675-3116
675-3124
675-3132
675-3141
675-3167
675-3175
675-3183
675-3191
675-3221
675-3230
675-3248
675-3256
675-3264
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36856233
品番
RBH2560N
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
675-3256
締付トルク(N・m)
2
本体径(mm)
15
接続口径(Φmm)
(ワーク側)6
機械側接続径(mm)
25
機能長さ(mm)
150