スーパーツール
スーパーツールの バイト
スーパーツールの 完成バイト
スーパーツールの ステッキバイト
ステッキバイト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36856696
品番
KSTB1
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
寸法L(mm)
90
寸法W(mm)
3.2
寸法H(mm)
12.7
トラスコ品番
337-6451
材質
SKH57
質量(g)
25
硬度
HRC66〜68
適合ホルダ
KST1