スーパーツール
スーパーツールの バイト
スーパーツールの 完成バイト
スーパーツールの ステッキバイト
ステッキバイト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36856714
品番
KSTB3
参考基準価格(税別)
¥7,580
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
140
寸法W(mm)
4.8
寸法H(mm)
19.0
トラスコ品番
337-6478
材質
SKH57
質量(g)
88
硬度
HRC66〜68
適合ホルダ
KST3