ステッキバイトホルダーセット(ステッキバイト付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 36856732 品番 KST2S
参考基準価格(税別)¥13,340 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

ホルダとバイトのセット品です。
ホルダは、ヘール式なのでバイトに与えるショックがやわらげられます。
溝入れや突切り用です。

全長(mm)135 幅(mm)15 高さ(mm)22 トラスコ品番337-6435 質量(g)350 適合バイトKSTB2S

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36856723
2018-08-07
用途:
旋盤加工 突っ切り
電気・ガス・熱供給・水道業

シャンク厚が10mm欲しかったんですが無いのでこれを購入しシャンクを10mm厚に加工して使用しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする