スーパーツール
スーパーツールの バイト
スーパーツールの 完成バイト
スーパーツールの 角バイト
完成バイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36856757
品番
KBTB1
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
バイトを自由に削って、ワークの外径切削はもちろん、Rなどの加工ができます。
全長(mm)
65
幅(mm)
6.35
高さ(mm)
6.35
トラスコ品番
337-6397
材質
高速度鋼(SKH57)
質量(g)
21
硬度
HRC66〜68
適合ホルダ
KBT10