スーパーツール
スーパーツールの バイト
スーパーツールの 完成バイト
スーパーツールの 角バイト
完成バイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36856766
品番
KBTB3
参考基準価格(税別)
¥8,850
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
バイトを自由に削って、ワークの外径切削はもちろん、Rなどの加工ができます。
全長(mm)
100
幅(mm)
13
高さ(mm)
13
トラスコ品番
337-6419
材質
高速度鋼(SKH57)
質量(g)
130
硬度
HRC66〜68
適合ホルダ
KBT30