完成バイト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36856775 品番 KBTB2
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

バイトを自由に削って、ワークの外径切削はもちろん、Rなどの加工ができます。

全長(mm)75 幅(mm)10 高さ(mm)10 トラスコ品番337-6401 材質高速度鋼(SKH57) 質量(g)55 硬度HRC66〜68 適合ホルダKBT20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする