カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の ろう付けバイト
カムス(旧:高周波精密)の ハイス刃付バイト
付刃バイト 旋削用53形ヘールねじ切バイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36856784
品番
53-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
寸法L(mm)
140
寸法W(mm)
13
寸法H(mm)
13
長さ(mm)
140
幅(mm)
13
高さ(mm)
13
トラスコ品番
106-8717
適合機種
旋盤
質量(kg)
0.2
JIS規格
53形