付刃バイト 旋削用53形ヘールねじ切バイト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36856793 品番 53-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
寸法L(mm)160 寸法W(mm)16 寸法H(mm)16 長さ(mm)160 幅(mm)16 高さ(mm)16 トラスコ品番106-8725 適合機種旋盤 質量(kg)0.3 JIS規格53形

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:212

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする