カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の ろう付けバイト
カムス(旧:高周波精密)の ハイス刃付バイト
付刃バイト 旋削用53形ヘールねじ切バイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36856802
品番
53-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
180
寸法W(mm)
18
寸法H(mm)
19
長さ(mm)
180
幅(mm)
18
高さ(mm)
19
トラスコ品番
106-8733
適合機種
旋盤
質量(kg)
0.5
JIS規格
53形