※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の ろう付けバイト
カムス(旧:高周波精密)の ハイス刃付バイト
付刃バイト 旋削用32形ヘール突切バイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
JIS規格
32形
高さ(mm)
13
注文コード
36856845
品番
32-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
JIS規格・高さ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
106-8687
適合機種
旋盤
幅(mm)
13
全長(mm)
140
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
13
寸法(幅W×高さH)(mm)
13×13
JIS規格
32形