カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の ろう付けバイト
カムス(旧:高周波精密)の ハイス刃付バイト
付刃バイト 旋削用32形ヘール突切バイト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
JIS規格
32形
高さ(mm)
16
注文コード
36856854
品番
32-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
JIS規格・高さ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
106-8695
適合機種
旋盤
幅(mm)
16
全長(mm)
160
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
16
寸法(幅W×高さH)(mm)
16×16
JIS規格
32形