※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の ろう付けバイト
カムス(旧:高周波精密)の ハイス刃付バイト
付刃バイト 旋削用32形ヘール突切バイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
JIS規格
32形
高さ(mm)
19
注文コード
36856863
品番
32-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
JIS規格・高さ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
106-8709
適合機種
旋盤
幅(mm)
19
全長(mm)
180
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
19
寸法(幅W×高さH)(mm)
19×19
JIS規格
32形