カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の ろう付けバイト
カムス(旧:高周波精密)の ハイス刃付バイト
付刃バイト 旋削用42形孔繰仕上バイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36857143
品番
42-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
JIS規格品です。
寸法L(mm)
120
寸法W(mm)
10
寸法H(mm)
10
トラスコ品番
106-8822
適合機種
旋盤
質量(kg)
0.1
寸法d(mm)
5
寸法a(mm)
7
寸法e(mm)
7
寸法l(mm)
50
寸法b(mm)
14
JIS規格
42形
寸法h(mm)
2
寸法c(mm)
3.5
硬度HRC(刃部)
64〜67
材質(チップ)
NK4
材質(シャンク)
S55C