※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

付刃バイト 旋削用14形L横荒剣バイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36857204 品番 14L-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。

全長(mm)160 幅(mm)19 高さ(mm)19 トラスコ品番106-8172 適合機種旋盤 質量(kg)0.4 寸法(幅W×高さH)(mm)19×19 JIS規格14L形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする