※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

付刃バイト 旋削用16形L先丸剣バイト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36857256 品番 16L-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。

全長(mm)140 幅(mm)16 高さ(mm)16 トラスコ品番106-8521 適合機種旋盤 質量(kg)0.3 寸法(幅W×高さH)(mm)16×16 JIS規格16L形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする