三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の ろう付けバイト
三和製作所(三和バイト)の 超硬刃付バイト
超硬付刃バイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク幅W(mm)
19
JIS規格
11形
注文コード
36857441
品番
11-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
シャンク幅W・JIS規格
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格品です。
シャンク長L(mm)
195
シャンク幅W(mm)
19
シャンク高さH(mm)
19
トラスコ品番
217-5002
JIS規格
11形
適合機種
旋盤
質量(g)
465