※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
超硬付刃バイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
JIS規格
13形
注文コード
36857475
品番
13-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
シャンク幅W・JIS規格
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格品です。
シャンク長L(mm)
120
シャンク幅W(mm)
13
シャンク高さH(mm)
13
トラスコ品番
217-5053
JIS規格
13形
適合機種
旋盤
質量(g)
144