三和製作所(三和バイト)
超硬付刃バイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
JIS規格
20形
注文コード
36857816
品番
20-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
シャンク幅W・JIS規格
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格品です。
シャンク長L(mm)
160
シャンク幅W(mm)
25
シャンク高さH(mm)
25
トラスコ品番
217-5371
JIS規格
20形
適合機種
旋盤
質量(g)
754