曜日別特売
21-1 超硬付刃バイト 三和製作所(三和バイト) 36857834

21-1 超硬付刃バイト 三和製作所(三和バイト) 36857834
21-1 超硬付刃バイト 三和製作所(三和バイト) 36857834
21-1 超硬付刃バイト 三和製作所(三和バイト) 36857834

超硬付刃バイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個JIS規格21形注文コード36857834品番21-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

JIS規格品です。

シャンク長L(mm)120シャンク幅W(mm)13シャンク高さH(mm)13トラスコ品番217-5410JIS規格21形適合機種旋盤質量(g)142
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする