※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

付刃バイト

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36857956 品番 504-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。

JIS規格15L形 寸法(幅W×高さH)(mm)10×10 全長(mm)100 質量(g)100 トラスコ品番100-3402 適合機種旋盤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36858141
2013-10-23
用途:
旋盤作業、主にアルミの切断

以前から使用していますが、15年以上使用した同じ突っ切りの刃が取れた為に再購入。
安くて切れがよくて経済的です。チップ式バイトも使ってますが、小型旋盤には
ロウ付けバイトが使用しやすい。作業内容で使い分けています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする