※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

付刃バイト 旋削用40形先丸孔繰バイト

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36858866 品番 40-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
JIS規格品です。

寸法L(mm)120 寸法W(mm)10 寸法H(mm)10 トラスコ品番106-8741 適合機種旋盤 質量(kg)0.1 JIS規格40形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04438856
2023-03-09
用途:
旋盤による中ぐり加工
モールドメーカー株式会社カミジョー 様

写真イメージと現物が違っていたので、残念ですが、
何とか工夫して使いたいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする