スーパーツール
スーパーツールの バイト
スーパーツールの 完成バイト用ホルダ
ツッキリホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36859444
品番
KCT1
参考基準価格(税別)
¥13,340
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
バイト付
寸法L(mm)
90
寸法W(mm)
16
寸法H(mm)
19
トラスコ品番
303-6596
質量(g)
240
バイト寸法(mm)
2.4×10.0×100
適合バイト
KST00