スーパーツール
スーパーツールの バイト
スーパーツールの 完成バイト用ホルダ
ツッキリホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36859453
品番
KCT2
参考基準価格(税別)
¥16,650
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
バイト付
寸法L(mm)
100
寸法W(mm)
19
寸法H(mm)
22
トラスコ品番
303-6600
質量(g)
340
バイト寸法(mm)
2.4×13.0×115
適合バイト
KST10