スーパーツール
スーパーツールの バイト
スーパーツールの 完成バイト用ホルダ
ツッキリホルダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36859462
品番
KCT3
参考基準価格(税別)
¥20,850
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
バイト付
寸法L(mm)
110
寸法W(mm)
22
寸法H(mm)
25
トラスコ品番
303-6618
質量(g)
480
バイト寸法(mm)
2.4×116.0×127
適合バイト
KST20