プレス用スクリュージャッキ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36859487 品番 FS100P
参考基準価格(税別)¥6,660 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

プレス機用で頭部上面径が、大きくしてあります。

材質/仕上
スチール(S45C)黒染仕上げ
焼き入れ(HRC35〜47)
高さ(mm)70〜100 耐荷重(kN)400 面径(mm)60(上面径) 質量(kg)1.40 用途クランプの高さ調節に。 トラスコ品番331-3433

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:490

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36859487
2021-10-16
用途:
AVボードのジャッキアップ用
卸売・小売業

作りがとても精巧で重量もありしっかりしていて良かったです。

2019-10-06
用途:
治具の固定

耐荷重も高く、二重ナットの様にロック出来るので使いやすかったです。

対象商品:
36859487
2017-06-19
用途:
プレス作業
有限会社 アルファテック 様 (建設業・工事業)

素早くちょうせいできました。サイズ違いも揃えたいと思います。

対象商品:
36859505
2019-11-11
用途:
固定治具

横方向に使いたかったので裏面にタップ切ってネジ止め出来るようにしました。
意外と固くて深くネジ加工は出来ませんでしたが、問題なく留め付け出来ました

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする