カッティングバイト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36859523 品番 KST00
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

溝入れや突切り用です。

全長(mm)100 幅(mm)2.4 高さ(mm)10 トラスコ品番303-6634 材質高速度鋼(SKH57) 質量(g)22 硬度HRC66〜68 適合バイトKCT1 JIS分類S形

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36859523
2023-01-05
用途:
突っ切り用

完成ステッキバイトは一定の厚さなので逃げをとるのが案外面倒、使いにくいと感じていました。 このバイトは薄い上にテーパー断面なのでそのままで逃げがとれ切削負荷が減少、とても快調、今後はこれにします。

2人が参考にしています
対象商品:
36859557
2017-12-06
用途:
スクレーパーとして

鉋の表なじみ洋に購入しました。硬くて使いやすいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする