三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の 完成バイト
三和製作所(三和バイト)の 角バイト
完成バイト JIS1型 角
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36859575
品番
SKB-10X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。
JIS規格品です。
全長(mm)
100
トラスコ品番
305-4047
質量(g)
82
寸法(幅W×高さH)(mm)
10×10
適合機種
旋盤
JIS規格
1形