完成バイト JIS1型 角

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36859995 品番 SKB-6X160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。
JIS規格品です。

全長(mm)160 トラスコ品番305-4462 質量(g)51 寸法(幅W×高さH)(mm)6×6 適合機種旋盤 JIS規格1形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする