三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の 完成バイト
三和製作所(三和バイト)の ステッキバイト
JIS5型 ステッキバイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36860135
品番
SKS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
JIS規格品です。
全長(mm)
90
トラスコ品番
305-4608
質量(g)
29
寸法(幅W×高さH)(mm)
12.7×3.2
適合機種
旋盤
JIS規格
5形