三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の 完成バイト
三和製作所(三和バイト)の ステッキバイト
JIS5型 ステッキバイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36860153
品番
SKS-2S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
JIS規格品です。
全長(mm)
115
トラスコ品番
305-4624
質量(g)
56
寸法(幅W×高さH)(mm)
15.9×4.0
適合機種
旋盤
JIS規格
5形