三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の 完成バイト
三和製作所(三和バイト)の ステッキバイト
JIS5型 ステッキバイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36860162
品番
SKS-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
JIS規格品です。
全長(mm)
140
トラスコ品番
305-4632
質量(g)
94
寸法(幅W×高さH)(mm)
19.0×4.8
適合機種
旋盤
JIS規格
5形