三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の 完成バイト
三和製作所(三和バイト)の ステッキバイト
JIS5型 ステッキバイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36860171
品番
SKS-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
JIS規格品です。
全長(mm)
165
トラスコ品番
305-4641
質量(g)
194
寸法(幅W×高さH)(mm)
25.4×6.4
適合機種
旋盤
JIS規格
5形