※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の 完成バイト
カムス(旧:高周波精密)の 角バイト
方形バイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36860372
品番
STB-1/4X3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
品質のバラツキが少なく、安定した加工が可能です。
質量(kg)
0.1
適合機種
旋盤
幅(inch)
1/4
高さ(inch)
1/4
全長(inch)
3
トラスコ品番
112-4404