※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

方形バイト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36860485 品番 STB-3/16X2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

品質のバラツキが少なく、安定した加工が可能です。

質量(kg)0.1 適合機種旋盤 幅(inch)3/16 高さ(inch)3/16 全長(inch)2 トラスコ品番112-4340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする