※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

方形バイト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36860616 品番 STB-5/8X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

品質のバラツキが少なく、安定した加工が可能です。

質量(kg)0.4 適合機種旋盤 幅(inch)5/8 高さ(inch)5/8 全長(inch)8 トラスコ品番112-4510

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする