KH1CN25N ローレットホルダー スーパーツール 36860975

ローレットホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
幅(mm)25
内容量1個注文コード36860975品番KH1CN25N
参考基準価格(税別)¥70,920販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

切削式ローレットでは、加工困難な材料(銅合金、アルミニウム、ステンレス、樹脂材など)にもローレット加工ができます。
ローレット加工による径の膨らみを最小限に抑えられます。
ホルダーヘッド部のスペースを最小限に、かつ強力に設計されています。
特殊ボールベアリングの採用により円滑に回転し、加工負荷を低減します。

幅(mm)25高さ(mm)25全長(mm)146加工径(mm)3~250適合KNCF2105R~2120Rトラスコ品番289-0682適合機種旋盤質量(g)890寸法(幅W×高さH)(mm)25×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローレットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/018/
2023-02-22

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする