曜日別特売
KNCD2108 切削ローレット駒 アヤ目用 スーパーツール 36861011

KNCD2108 切削ローレット駒 アヤ目用 スーパーツール 36861011
KNCD2108 切削ローレット駒 アヤ目用 スーパーツール 36861011

切削ローレット駒 アヤ目用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ピッチ(mm)0.8
内容量1個注文コード36861011品番KNCD2108
参考基準価格(税別)¥5,190販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

切れ味がよく、長持ちします。

番手No.32トラスコ品番289-0721種別アヤ目幅(mm)5質量(g)15ピッチ(mm)0.8モジュール0.25mm適合ホルダKH2CN20N・25N外径(mm)21.5穴径(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローレットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/018/
2023-02-22

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする