曜日別特売
KNCD2506 切削ローレット駒 アヤ目用 スーパーツール 36861063

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KNCD2506 切削ローレット駒 アヤ目用 スーパーツール 36861063
KNCD2506 切削ローレット駒 アヤ目用 スーパーツール 36861063

切削ローレット駒 アヤ目用

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
ピッチ(mm)0.6
内容量1個注文コード36861063品番KNCD2506
参考基準価格(税別)¥5,410販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

切れ味がよく、長持ちします。

ピッチ(mm)0.6モジュール0.19mm外径(mm)25.4穴径(mm)6幅(mm)5適合ホルダKH2CN20N・25N質量(g)20番手No.42トラスコ品番289-0771種別アヤ目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36861063
2021-12-08
用途: 製品加工
中岡鉄工所

S45Cφ10のシャフトのローレット加工に使用。
目が綺麗に加工出来、50本共綺麗に加工出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローレットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/018/
2023-02-22

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする