曜日別特売
KNCD2515 切削ローレット駒 アヤ目用 スーパーツール 36861106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KNCD2515 切削ローレット駒 アヤ目用 スーパーツール 36861106
KNCD2515 切削ローレット駒 アヤ目用 スーパーツール 36861106

切削ローレット駒 アヤ目用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピッチ(mm)1.5
内容量1個注文コード36861106品番KNCD2515
参考基準価格(税別)¥5,410販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

切れ味がよく、長持ちします。

ピッチ(mm)1.5モジュール0.48mm外径(mm)25.4穴径(mm)6幅(mm)5適合ホルダKH2CN20N・25N質量(g)20番手No.17トラスコ品番289-0810種別アヤ目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36861063
2021-12-08
用途: 製品加工
中岡鉄工所

S45Cφ10のシャフトのローレット加工に使用。
目が綺麗に加工出来、50本共綺麗に加工出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローレットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/018/
2023-02-22

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする