曜日別特売
SLANL 3232P-15 TANG ホルダ イスカル 36862244

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法b(mm)32
寸法h(mm)32
トラスコ品番626-4506
内容量1個注文コード36862244品番SLANL 3232P-15 TANG
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
勝手適合チップ長方形90°切込み角Kr(°)90クランプシステムスクリューオンチップ逃げ角(°)0トラスコ品番626-4506寸法b(mm)32寸法h(mm)32
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする