イスカル
ホルダ SLFNシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
勝手
左
左
右
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36862341
品番
SLFNL 2525M-15 TANG
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
勝手
左
適合チップ
長方形90°
切込み角Kr(°)
91
クランプシステム
スクリューオン
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
338-8905
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25