SLFNR 2525M-15 TANG ホルダ SLFNシリーズ イスカル 36862357

ホルダ SLFNシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
勝手
内容量1個注文コード36862357品番SLFNR 2525M-15 TANG
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
勝手適合チップ長方形90°切込み角Kr(°)91クランプシステムスクリューオンチップ逃げ角(°)0トラスコ品番338-8913寸法b(mm)25寸法h(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする