M03012C50.35ISO ミニミルスレッド カーメックス 36862463

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニミルスレッド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ピッチ(mm)0.35
呼び寸法M1.6
ねじ径M1.6
シャンク径(mm)3
内容量1本注文コード36862463品番M03012C50.35ISO
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。
刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。
止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
HRC45程度までの難削材や高硬度材のねじ切り加工ができます。

用途被削材:HRC45程度までの難削材、高硬度材。呼び寸法M1.6ねじ径M1.6ピッチ(mm)0.35ねじの種類M材質超微粒子超硬合金トラスコ品番331-6840刃数3全長(mm)39質量(g)6表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)シャンク径(mm)3刃径(mm)1.20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする