M06038C160.8ISO ミニミルスレッド カーメックス 36862585

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニミルスレッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ピッチ(mm)0.80
呼び寸法M5.0
ねじ径M5.0
シャンク径(mm)6
内容量1本注文コード36862585品番M06038C160.8ISO
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。
刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。
止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
HRC45程度までの難削材や高硬度材のねじ切り加工ができます。

用途被削材:HRC45程度までの難削材、高硬度材。呼び寸法M5.0ねじ径M5.0ピッチ(mm)0.80ねじの種類M材質超微粒子超硬合金トラスコ品番331-6891刃数3全長(mm)58質量(g)25表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)シャンク径(mm)6刃径(mm)3.80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする