※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
ミルスレッドISOねじ用チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36862865
品番
14E1.0ISO
参考基準価格(税別)
¥7,570
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。
厚さ(mm)
3.1
トラスコ品番
329-9554
幅(mm)
14
高さ(mm)
7.5
質量(g)
4
用途
ミルスレッド用交換チップ。
仕様
外径用
ピッチ(mm)
1.0
ねじ
メートルねじ60°
表面処理
窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング