OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ボール超硬エンドミル
超硬ボールエンドミル フェニックス ディープフィーダー PHX-DBT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36865306
品番
PHX-DBT R10×200
参考基準価格(税別)
¥173,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
30
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
20
刃数
3
トラスコ品番
299-3864
材質
超硬合金
ボール半径R(mm)
10
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
商品説明動画
超硬ディープフィーダーボールエンドミル(PHX-DBT)
参考になった